

SKF
SKF
PCM 151715 E
SKF SKF
描述
SKF PCM 151715 E ; 轴承配件/轴套
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
制造商部件号
SKF PCM 151715 E
BDI部件号
1417713
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCM-151715-E/p/1417713
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 185 |
BDI- 波兰 | 29 |
BDI- 匈牙利 | 439 |
BDI- 罗马尼亚 | 185 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572196458
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing No Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.01235
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 15MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
名义外径
0.669 英寸 | 17 毫米
内圈长
0.591英寸 | 15毫米