

1423349
滑动轴承
SKF
SKF
PCMF 151712 E
SKF SKF
描述
SKF PCMF 151712 E
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 23MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
制造商部件号
PCMF 151712 E
BDI部件号
1423349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%8A%A8%E8%BD%B4%E6%89%BF/PCMF-151712-E/p/1423349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 51 |
BDI- 斯洛伐克 | 174 |
BDI- 匈牙利 | 51 |
BDI- 罗马尼亚 | 51 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571890616
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04264
断面
Bushing With Flange Split
物料描述
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
重量/磅
0.01367
详细描述
Sleeve Bearing; 15MM Nominal Bore; 17MM Nominal Outside Diameter; 12MM Length Thru Bore; Bushing With Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer; 23MM Flange Outside Diameter; 1MM Flange Thickness
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
名义外径
0.669 英寸 | 17 毫米
名义孔径
0.591 英寸 | 15 毫米
法兰厚度
0.039 英寸 | 1 毫米
法兰外径
0.906 英寸 | 23 毫米