对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 359TD-90066
1337943 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

359TD-90066

描述

TIMKEN 359TD-90066

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1.802" Bore; 3.548" Outside Diameter; 2.165" Width; Double Row

制造商部件号

359TD-90066

BDI部件号
1337943

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893012476
重量 / Kilogram
1.518
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
359
装配件号
90066
装配组件
359TD (1) | 352 (2) | Y1S-352 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Tapered Bore
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
359TD-90066
重量/磅
3.344
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 359; 1.802" Bore; 3.548" Outside Diameter; 2.165" Width; Double Row
孔径
1.802 英寸 | 45.771 毫米
外径
3.548 英寸 | 90.119 毫米
装配件宽度
2.165 英寸 | 55 毫米