

TIMKEN
TIMKEN
368S-99402
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 368S-99402
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 368S; 2-1/32" Bore; 3.543" Outside Diameter; 0.787" Width; Single Row
制造商部件号
368S-99402
BDI部件号
21967156
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/368S-99402/p/21967156
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992328656
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
368S
装配件号
99402
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.119
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number 368S; 2-1/32" Bore; 3.543" Outside Diameter; 0.787" Width; Single Row
孔径
2.031 英寸 | 51.587 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米