

TIMKEN
TIMKEN
48685-90031
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 48685-90031
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48685; 5-5/8" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 8.09" Flange Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
制造商部件号
48685-90031
BDI部件号
1345282
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/48685-90031/p/1345282
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893315249
重量 / Kilogram
3.984
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
48685
装配件号
90031
装配组件
48685 (1) | 48620-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
48685-90031
重量/磅
9.203
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 48685; 5-5/8" Bore; 7-7/8" Outside Diameter; 8.09" Flange Outside Diameter; 1/2" Width; Single Row
外径
7.875 英寸 | 200.025 毫米
法兰外径
8.09 英寸 | 205.486 毫米
装配件宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径
5.625 英寸 | 142.875 毫米