

NTN
NTN
4T-25878/25820
NTN NTN
描述
NTN 4T-25878/25820 ; 轴承/深沟球轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25878; 34.925MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 24.613MM Width; Single Row
制造商部件号
NTN 4T-25878/25820
BDI部件号
26402657
详情
65.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/4T-25878-25820/p/26402657
单价(不含税)
¥65.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359524291
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
25878
装配组件
4T-25878 (1) | 4T-25820 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.01413
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 25878; 34.925MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 24.613MM Width; Single Row
外径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
装配件宽度
0.969 英寸 | 24.613 毫米