

TIMKEN
TIMKEN
866-90088
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 866-90088
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 866; 3-7/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
制造商部件号
866-90088
BDI部件号
1352035
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/866-90088/p/1352035
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893097886
重量 / Kilogram
15.274
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
866
装配件号
90088
装配组件
866 (2) | 854D (1) | X1S-866 (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
866-90088
重量/磅
34.594
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 866; 3-7/8" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; 5" Width; Double Row
装配件宽度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
外径
7.5 英寸 | 190.5 毫米