

TIMKEN
TIMKEN
L305648-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN L305648-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L305648; 1.968" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 3.309" Flange Outside Diameter; 9/32" Width; Single Row
制造商部件号
L305648-90045
BDI部件号
1362581
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/L305648-90045/p/1362581
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893150758
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L305648
装配件号
90045
装配组件
L305648 (1) | L305610-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L305648-90045
重量/磅
0.873
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L305648; 1.968" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 3.309" Flange Outside Diameter; 9/32" Width; Single Row
法兰外径
3.309 英寸 | 84.049 毫米
孔径
1.968 英寸 | 49.987 毫米
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
装配件宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米