INA
INA
TWA815
INA INA
描述
INA TWA815
Thrust Bearing Washer; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 15/16" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
制造商部件号
TWA815
BDI部件号
18317905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/TWA815/p/18317905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 1,076 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802022889
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
B04264
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Thrust Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Thrust Bearing
制造商货号
TWA815
重量/磅
0.004
详细描述
Thrust Bearing Washer; 1/2" Bore 1; 1/2" Bore 2; 15/16" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
孔径1
0.5 英寸 | 12.7 毫米
孔径2
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.938 英寸 | 23.825 毫米
高度
0.032 英寸 | 0.813 毫米