SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-A5020-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-A5020-20
Side Guide Rail; Series A5020; 20 Feet Long; 1.97" Height; 0.68" Width; Aluminum
制造商部件号
VG-A5020-20
BDI部件号
337365
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-A5020-20/p/337365
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405316560
重量 / Kilogram
0.245
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Side Guide Rail
长度 - 英尺
20
系列
A5020
材料
Aluminum
其它特点
Price is per Foot | Fastens with 3/8 Inch Carriage Bolt
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Rail
关键字串
Conveyor
制造商货号
VG-A5020-20
制造商内部编号
VG-A5020-2
重量/磅
0.01
详细描述
Side Guide Rail; Series A5020; 20 Feet Long; 1.97" Height; 0.68" Width; Aluminum
宽度
0.68 英寸 | 17.272 毫米
高度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
轨道宽度
0 英寸 | 0 毫米