SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-L20M-B-200
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-L20M-B-200
L Angle; 20.1MM Track Width; Series L20M; 200 Feet Long; 20.1MM Width; UHMW-PE Material
制造商部件号
VG-L20M-B-200
BDI部件号
24480556
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-L20M-B-200/p/24480556
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405590151
重量 / Kilogram
0.064
Product Group - BDI
M00134
产品名称
L Angle
长度 - 英尺
200
系列
L20M
材料
UHMW-PE
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
L Angle
制造商内部编号
19004N
重量/磅
0.14
详细描述
L Angle; 20.1MM Track Width; Series L20M; 200 Feet Long; 20.1MM Width; UHMW-PE Material
宽度
0.791 英寸 | 20.1 毫米
轨道宽度
0.791 英寸 | 20.1 毫米