SYSTEM PLAST
SYSTEM PLAST
VG-P1878BC-NS-20
SYSTEM PLAST SYSTEM PLAST
描述
SYSTEM PLAST VG-P1878BC-NS-20
Bar Cap; 1.14" Track Width; Series P1878BC; 20 Feet Long; 0.39" Height; 1.14" Width; Nolu-S Material
制造商部件号
VG-P1878BC-NS-20
BDI部件号
338636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E5%AF%BC%E8%BD%A8/VG-P1878BC-NS-20/p/338636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0787405509474
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M00134
产品名称
Bar Cap
长度 - 英尺
20
系列
P1878BC
材料
Nolu-S
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Conveyor Components Guides
名称
Bar Cap
重量/磅
0.09
详细描述
Bar Cap; 1.14" Track Width; Series P1878BC; 20 Feet Long; 0.39" Height; 1.14" Width; Nolu-S Material
高度
0.39 英寸 | 9.906 毫米
轨道宽度
1.14 英寸 | 28.956 毫米
宽度
1.14 英寸 | 28.956 毫米