

REXNORD
REXNORD
N5936-24T 1-1/2IN KW2SS
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N5936-24T 1-1/2IN KW2SS
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.88" Outside Diameter; 5.801" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
制造商部件号
N5936-24T 1-1/2IN KW2SS
BDI部件号
19435105
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%89%A9%E6%96%99%E6%90%AC%E8%BF%90/%E8%BE%93%E9%80%81%E6%9C%BA%E7%BB%84%E4%BB%B6/%E9%A1%B6%E6%9D%BF%E9%93%BE%E5%92%8C%E7%BD%91%E5%B8%A6%E8%BD%AE/N5936-24T-1-1-2IN-KW2SS/p/19435105
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699261752
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M00332
模块 - 平顶尺寸
5935 | 5936 | 6938
齿数
24
轮毂类型
C-Hub Both Sides
安装形式
Finished Bore
钻孔断面
Round
模块 - 平顶类型
Straight Running
材料
Thermoplastic
是否带槽
No
是否剖分
No
是否有键槽
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5930 Series Molded Non-Split
类别 - BDI
Flat Top Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Conveying Chain
制造商货号
10028487
重量/磅
0.44
详细描述
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 3/4" Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.88" Outside Diameter; 5.801" Pitch Diameter; Straight Running Modular - Flat Top Type; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
节圆直径
5.801 英寸 | 147.345 毫米
节距
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
5.88 英寸 | 149.352 毫米