

17158672
链轮
TSUBAKI
TSUBAKI
120A80H
TSUBAKI TSUBAKI
描述
TSUBAKI 120A80H
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 39-5/64" Outside Diameter; 38.207" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
制造商部件号
120A80H
BDI部件号
17158672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E9%93%BE%E4%BC%A0%E5%8A%A8%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E9%93%BE%E8%BD%AE/120A80H/p/17158672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0097039312020
重量 / Kilogram
138.346
Product Group - BDI
M02312
链规格
120
齿数
80
轮齿列数
1
轮毂类型
A-No Hub
安装形式
Rough Bore
衬套尺寸(如加衬套)
No Bushing
淬火轮齿
Yes
链条类型
ANSI Roller Chain
是否有键槽
No
材料
Steel
最小轴孔
Yes
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sprockets
名称
Sprocket
关键字串
Roller Chain
重量/磅
305.27409
详细描述
Roller Chain Sprocket; 120 Chain; 80 Teeth; 1 Row of Teeth; Yes Hardened Teeth; 39-5/64" Outside Diameter; 38.207" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore Mount; No Bushing; 1-1/2" Chain Pitch; ANSI Roller Chain; No Keyway; Steel Material
外径
39.078 英寸 | 992.581 毫米
链节距
1.5 英寸 | 38.1 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
节圆直径
38.207 英寸 | 970.458 毫米