

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
DT060-003-0-RM060-1
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR DT060-003-0-RM060-1
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT60 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
制造商部件号
DT060-003-0-RM060-1
BDI部件号
847746
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%86%85%E8%81%94%E8%BD%B4/DT060-003-0-RM060-1/p/847746
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711163917
重量 / Kilogram
0.998
Product Group - BDI
M02282
品名
DURATRUE
减速机类型
Inline
名义减速比
3:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Hollow Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
583.3
安装形式
Direct Mounted
传动
Planetary-Spur
制造商系列
DT60
螺栓安装模式
Square
含底座
No
壳体材料及工艺
Anodized Aluminum
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Inline
重量/磅
2.20462
详细描述
Speed Reducer; Inline Type; 3:1 Nominal Ratio; Hollow Shaft Input; Shaft Output; Planetary-Spur Gear; DT60 Series; Direct Mounted; Anodized Aluminum; Output Torque
螺栓孔直径
0.197 英寸 | 5 毫米
总宽
2.4 英寸 | 60.96 毫米
输出轴长度
0.846 英寸 | 21.5 毫米
总高
2.4 英寸 | 60.96 毫米
输出轴直径
0.63 英寸 | 16 毫米
全长
4.291 英寸 | 108.99 毫米