TIMKEN
TIMKEN
SD-2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN SD-2
2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
制造商部件号
SD-2
BDI部件号
223023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%A1%AC%E5%A5%97/SD-2/p/223023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0070964114006
重量 / Kilogram
0.409
Product Group - BDI
M02194
衬套系列
SD
是否有键槽
No
衬套类型
QD
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
SD-2
重量/磅
0.9
详细描述
2" Bore; 2-3/16" Outside Diameter; 1-13/16" Length Thru Bore; SD Bushing Series; No Keyway; QD Bushing
内圈长
1.813英寸 | 46.05毫米
外径
2.187 英寸 | 55.55 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米