GARLOCK
GARLOCK
25006-5395
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK 25006-5395
11-1/8" Shaft Dia; 12-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
制造商部件号
25006-5395
BDI部件号
380137
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/25006-5395/p/380137
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744554583
重量 / Kilogram
0.557
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_23
凸缘材料
Mill-Right V
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Finger
外框结构
Rubber
密封设计编码
23
其它特点
General Purpose | Cover Plate Required
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
23X5395 MILL-RIGHT V SPLIT 11.125"ID 12.500"OD .75
制造商内部编号
25006-5395
重量/磅
1.227
详细描述
11-1/8" Shaft Dia; 12-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Mill-Right V Lip; Split Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Finger Lip Retainer; Rubber Case; 23 Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
11.125 英寸 | 282.575 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
12.5英寸 | 317.5毫米