https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-1003-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODQ1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXpMMmc0TUM4eE1ESTJNekkxTURFM016azRNaTlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZk1UQXdNMTlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w2ZGEwNjFkYmJiMDkwMzMxNzczOGZlOTc3MzQ3NjYyN2NhM2NiNzQ5MWYwM2NiMWQ0MDEyZTliMzhhYTQ5OTcy
SKF
SKF
BT 1003-13-28
SKF SKF
Leírás
SKF BT 1003-13-28
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 39.7MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 33.4MM Housing Height; Steel Housing
Anyagszám
BT 1003-13-28
BDI anyagszám
1299876
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Goly%C3%B3s-tov%C3%A1bb%C3%ADt%C3%B3k/BT-1003-13-28/p/1299876
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,16
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Ball Transfer Unit
Felszerelés típusa
Stud
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1
Golyó külső átmérő milliméter
25.4
Csapágygolyó anyaga
Steel
Maximális terhelés
Ball Up 121 | Ball Down 55 Lbs
Peremméret, ha értelmezhető
Not Applicable
Ház anyaga
Steel
Csapszeg menet méret
M8
Egyéb jellemzők
Drill Hole Fixing | Optional Alternative Thread Size and Dirt Exit Hole | Zinc Plated Housing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
Ball Transfer Unit; Stud; 25.4MM Ball Diameter; Steel Ball; Ball Up 121|Ball Down 55 Lbs Max Load; 39.7MM Base to Ball Height; 39.7MM Housing Diameter; 33.4MM Housing Height; Steel Housing
Magasság alaptól golyóig
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Teljesítmény magasság
2,665 hüvelyk | 67,7 milliméter
Csapszeg magasság, ha értelmezhető
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Házmagasság
1,315 hüvelyk | 33,4 milliméter
Ház átmérője
1,563 hüvelyk | 39,7 milliméter
Csapszeg menethossz
1,102 hüvelyk | 28 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés