Jellemzők
Felszerelés típusa:
Press Fit
Ház átmérője - hüvelyk:
2,441
Ház átmérője - milliméter:
62
Magasság alaptól golyóig - hüvelyk:
2,106
Magasság alaptól golyóig - milliméter:
53,5
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
2,106
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
Dirt Exit Hole | Felt Seal
Ház anyaga:
Steel
Termék neve:
Ball Transfer Unit
Jellemzők
Felszerelés típusa:
Stud | Spring Loaded
Ház átmérője - hüvelyk:
1,752
Ház átmérője - milliméter:
44,5
Magasság alaptól golyóig - hüvelyk:
1,63
Magasság alaptól golyóig - milliméter:
41,4
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
3,031
Teljes magasság - milliméter:
77
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Shock Loading Protection
Termék neve:
Ball Transfer Unit
Jellemzők
Felszerelés típusa:
Press Fit
Ház átmérője - hüvelyk:
1,772
Ház átmérője - milliméter:
45
Magasság alaptól golyóig - hüvelyk:
1,232
Magasság alaptól golyóig - milliméter:
31,3
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
1,449
Teljes magasság - milliméter:
36,8
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Ház anyaga:
Steel
Termék neve:
Ball Transfer Unit
Jellemzők
Felszerelés típusa:
Stud
Ház átmérője - hüvelyk:
2,374
Ház átmérője - milliméter:
60,3
Magasság alaptól golyóig - hüvelyk:
2,362
Magasság alaptól golyóig - milliméter:
60
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
5,315
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Ház anyaga:
Stainless Steel
Termék neve:
Ball Transfer Unit
Jellemzők
Felszerelés típusa:
Stud
Ház átmérője - hüvelyk:
2
Ház átmérője - milliméter:
50,8
Magasság alaptól golyóig - hüvelyk:
1,772
Magasság alaptól golyóig - milliméter:
45
Teljesítmény magasság - hüvelyk:
3,071
Hüvelyk - metrikus rendszer:
Metric
Egyéb jellemzők:
High Capacity | Maximum Tightening Torque 15 Nm
Ház anyaga:
Stainless Steel
Termék neve:
Ball Transfer Unit