https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-HEVI-STD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyM3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVTNMMmd6TUM4eE1ESTJNekkxTXpZME56TTVNQzlKVGtSVFMwWkNWRlZPVkZoZlNFVldTVjlUVkVSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wyYWQyMjBhNDc2M2NhZDEzNjg1MzgyNjRhMDIxNGUwYzFmMGIxYzlmOGYyMDM1M2E2NmFiZDNhOWFlYmJiZWQ4
SKF
SKF
BT 7154-15S737
SKF SKF
Leírás
SKF BT 7154-15S737
Ball Transfer Unit; Stud; 38.1MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 1477 Lbs Max Load; 60MM Base to Ball Height; 60.3MM Housing Diameter; 47MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Anyagszám
BT 7154-15S737
BDI anyagszám
1300118
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Goly%C3%B3s-tov%C3%A1bb%C3%ADt%C3%B3k/BT-7154-15S737/p/1300118
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101700
Súly / Kilogramm
0,581
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Ball Transfer Unit
Felszerelés típusa
Stud
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1.5
Golyó külső átmérő milliméter
38.1
Csapágygolyó anyaga
Stainless Steel
Maximális terhelés
1477 Lbs
Peremméret, ha értelmezhető
Not Applicable
Ház anyaga
Stainless Steel
Csapszeg menet méret
1 UNF
Egyéb jellemzők
High Capacity | Optional Drain Hole and Grease Point | Drill Hole Fixing | Two Spanner Flat
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Hosszú leírás
Ball Transfer Unit; Stud; 38.1MM Ball Diameter; Stainless Steel Ball; 1477 Lbs Max Load; 60MM Base to Ball Height; 60.3MM Housing Diameter; 47MM Housing Height; Stainless Steel Housing
Teljesítmény magasság
5,315 hüvelyk | 135 milliméter
Házmagasság
1,85 hüvelyk | 47 milliméter
Ház átmérője
2,374 hüvelyk | 60,3 milliméter
Csapszeg menethossz
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Magasság alaptól golyóig
2,362 hüvelyk | 60 milliméter
Csapszeg magasság, ha értelmezhető
2,953 hüvelyk | 75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés