https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBTUNTX-806-PRSFT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREl6TDJneU9DOHhNREkyTXpJMU5ERTNNVFkzT0M5SlRrUlRTMFpDVkZWT1ZGaGZPREEyWDFCU1UwWlVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRjMDc5MGFmYTJmNGNhNGZjNmYwM2FhZTljMTdjMjcyM2I3ZjdkZTQwY2JkNzc4NDJkMTEyZDgzZDVlZTdhMGI
SKF
SKF
BT 806-30-16
SKF SKF
Leírás
SKF BT 806-30-16
Ball Transfer Unit; Press Fit; 31.3MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 771 Lbs Max Load; 55 X 3.4MM Flange Size; 23MM Housing Height; Steel Housing Material
Anyagszám
BT 806-30-16
BDI anyagszám
22777484
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Goly%C3%B3s-tov%C3%A1bb%C3%ADt%C3%B3k/BT-806-30-16/p/22777484
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
23153100
Súly / Kilogramm
0,35
EAN
7316574344482
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Ball Transfer Unit
Felszerelés típusa
Press Fit
Golyó külső átmérő - hüvelyk
1.181
Golyó külső átmérő milliméter
30
Csapágygolyó anyaga
Stainless Steel
Maximális terhelés
Ball Up 771 Lbs
Peremméret, ha értelmezhető
55 X 3.4MM
Ház anyaga
Steel
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Conveyor Components Ball Transfer Units
Vámtarifszám
8431.39.00.10
Gyűjtőnév
Ball Transfer Unit
Kulcsszó
Transfer
A gyártó URL-je
https://www.skf.com
Súly / LBS
0.77162
Hosszú leírás
Ball Transfer Unit; Press Fit; 31.3MM Base to Ball Height; 45MM Housing Diameter; 30MM Ball Outside Diameter; Stainless Steel Ball Material; Ball Up 771 Lbs Max Load; 55 X 3.4MM Flange Size; 23MM Housing Height; Steel Housing Material
Ház átmérője
1,772 hüvelyk | 45 milliméter
Magasság alaptól golyóig
1,232 hüvelyk | 31,3 milliméter
Házmagasság
0,906 hüvelyk | 23 milliméter
Teljesítmény magasság
1,449 hüvelyk | 36,8 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés