Sajnáljuk, ezzel a fiókkal az online vásárlás nem lehetséges.
Close

Online ajánlat csak szerződött vevőinknek lehetséges. Ajánlatkérésére e-mailen keresztül tudunk ajánlatot küldeni.

Vállalati ügyfeleink részére további opciók lehetségesek.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
A BDIExpress hamarosan már nem fog futni az Internet Explorer alatt.

A Microsoft már nem nyújt támogatást az Internet Explorer böngészőhöz, és megpróbálja kivezetni a piacról. A Microsoft azt javasolja, hogy a felhasználók váltsanak Microsoft Edge-re.



Vagy kattintson az alábbi linkre egy másik böngésző letöltéséhez. 
 

MDD4832MS;48X32 CF MINE DUTY DRUM W/MS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPRPPLYXXX-DRM-CRWN-MDTY-QD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoak1TODVOamMyTWpBNE56QXhORGN3TG1wd1p3fDJiODAzOWRiYmMzMTM4MDlmMmE5ZDMyMjM5YWY3NDQ4NmQ1ODNhNjFiOTNjOTA2NWJhMjZhNDJiODI2NmVlMTc
23173841 Szállítószalag tárcsák 

PRECISION PULLEY PRECISION PULLEY

MDD4832MS;48X32 CF MINE DUTY DRUM W/MS

Leírás

PRECISION PULLEY MDD4832MS;48X32 CF MINE DUTY DRUM W/MS

Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MS Bushing; Mine Duty Class; 48" Pulley Diameter; 2-13/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; 4-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats

Anyagszám

MDD4832MS;48X32 CF MINE DUTY DRUM W/MS

BDI anyagszám
23173841

Részletek

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability NETTÓ ÁR Ár kérése BDIExpress
MENNY.

RAKTÁRKÉSZLET:

Összesen: Kérjen ajánlatot

Márka
A gyártó cikkszáma
PRECISION PULLEY
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
24101716
Súly / Kilogramm
908,998
Termékcsoport - BDI
M00134
Termék neve
Pulley
Terméktípus
Drum
Futófelület típus
Crowned Face
Rögzítési mód
Bushed
Perselyméret
MS
Osztály
Mine Duty
Ékhornyok száma
1
Egyéb jellemzők
QD Bushing
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Conveyor Components Pulley
Vámtarifszám
8483.50.90.80
Gyűjtőnév
Pulley
Kulcsszó
Conveyor
A gyártó URL-je
Gyártói cikkszám
MDD4832MS
Hosszú leírás
Pulley; Drum; Crowned Face; 32" Face Width; Bushed Mount; MS Bushing; Mine Duty Class; 48" Pulley Diameter; 2-13/16 To 5-1/2" Bushing Bore Range; 4-13/16" Length Thru Bore; 1 Keyseats
Hossz a furaton keresztül
4,813 hüvelyk | 122,25 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Görgő átmérő
48 hüvelyk | 1219,2 milliméter
Persely furattartomány
2-13/16 To 5-1/2 hüvelyk | 71.438 To 139.7 milliméter
Futófelület szélesség
32 hüvelyk | 812,8 milliméter

Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.

Alternatívák keresése

Frissítés