https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25178622-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l3TDJnNFlTOHhNREk1TlRjd056a3lOalUxT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TnpnMk1qSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8N2JiMzAxYTcwNzY0OGM5MDE4MTdhMjQ2NTkzNjhiZTBjOTY2M2Y1NjQxNjIxMWU1NjhmZTRmMGY3NGE1ZjgwNA
REXNORD
REXNORD
614-174-1
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 614-174-1
Mat Top Sprocket; 1" Bore; 104.65MM Pitch Diameter; NS8500 Chain Number; Molded Split; 17 Teeth; Round Bore Style; Nylon Material; 1 Set Screw
Anyagszám
614-174-1
BDI anyagszám
25178622
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/614-174-1/p/25178622
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171901
Súly / Kilogramm
0
Termékcsoport - BDI
M02312
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Mat Top
A gyártó URL-je
https://www.rexnord.com
Súly / LBS
1
Termék leírás
Mat Top Sprocket
Termékleírás
1" Bore; 104.65MM Pitch Diameter; NS8500 Chain Number; Molded Split; 17 Teeth; Round Bore Style; Nylon Material; 1 Set Screw
Hosszú leírás
Mat Top Sprocket; 1" Bore; 104.65MM Pitch Diameter; NS8500 Chain Number; Molded Split; 17 Teeth; Round Bore Style; Nylon Material; 1 Set Screw