https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-820-MTL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNU1TOHhNREl3T0Rjek16ZzRPRFUwTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl3WDAxVVRGOVNSRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NWMyNDFkY2Y2N2IzODRhZjU0MGU4YTJlMzM1ZWU1ZGViZjFiYjIxZjIyMzBiMWUxZjZmMTFmMzI0Y2FiZDg5NQ
REXNORD
REXNORD
820/815-19T RB 3/4IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 820/815-19T RB 3/4IN
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 19 Teeth; 4.61" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Anyagszám
820/815-19T RB 3/4IN
BDI anyagszám
18142123
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/820-815-19T-RB-3-4IN/p/18142123
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
1,453
EAN
0698210631949
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Fogak száma
19
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Cast Iron
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
1.25
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Arm Body
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
10027403
Súly / LBS
3.2
Hosszú leírás
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 19 Teeth; 4.61" Outside Diameter; 4.62" Pitch Diameter; A-No Hub; Rough Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
4,61 hüvelyk | 117,094 milliméter
Hézag átmérő
4,62 hüvelyk | 117,348 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés