REXNORD
REXNORD
820/815-21T 1IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 820/815-21T 1IN KWSS
1" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Anyagszám
820/815-21T 1IN KWSS
BDI anyagszám
18142125
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/820-815-21T-1IN-KWSS/p/18142125
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
1,816
EAN
0698210631796
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB
Fogak száma
21
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Cast Iron
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Arm Body | With Set Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6263179
Súly / LBS
4
Hosszú leírás
1" Bore; 815 | 820 | 831 | 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 | SSB; 1-1/2" Pitch; 21 Teeth; 5.12" Outside Diameter; 5.089" Pitch Diameter; A-No Hub; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Cast Iron
Külső átmérő
5,12 hüvelyk | 130,048 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
5,089 hüvelyk | 129,261 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés