https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-881-BC-MTL-RND-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJnNU5TOHhNREl3T0Rjek16azROamcwTmk5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZPRGd4WDBKRFgwMVVURjlTVGtSZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wyYjY1NzdmMmIyYTAwNjcxMDg4NDkwZWU5MDE3Y2U2M2VhZGJhZjM0YmRlODhiMzlmZWM0ODc3NWI1NjNkOWIw
REXNORD
REXNORD
881-25T RB 3/4IN ARM BODY
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 881-25T RB 3/4IN ARM BODY
881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Anyagszám
881-25T RB 3/4IN ARM BODY
BDI anyagszám
19426948
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/881-25T-RB-3-4IN-ARM-BODY/p/19426948
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
2,27
EAN
0698210643218
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
881
Fogak száma
25
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Cast Iron
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
1.75
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Arm Body
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6264321
Súly / LBS
10
Hosszú leírás
881; 1-1/2" Pitch; 25 Teeth; 6.07" Outside Diameter; 6-1/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
6,07 hüvelyk | 154,178 milliméter
Hézag átmérő
6,032 hüvelyk | 153,213 milliméter
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés