REXNORD
REXNORD
882-15T RB 3/4IN BLOCK BODY
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD 882-15T RB 3/4IN BLOCK BODY
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.36" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Anyagszám
882-15T RB 3/4IN BLOCK BODY
BDI anyagszám
18142190
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/882-15T-RB-3-4IN-BLOCK-BODY/p/18142190
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
2,225
EAN
0698210719432
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
882 | 883
Fogak száma
15
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Rough Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Cast Iron
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Max. furat
1.75
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Block Body
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
6271943
Súly / LBS
4.9
Hosszú leírás
882 | 883; 1-1/2" Pitch; 15 Teeth; 7.36" Outside Diameter; 7.215" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Rough Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Cast Iron
Furat
0 hüvelyk | 0 milliméter
Külső átmérő
7,36 hüvelyk | 186,944 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Hézag átmérő
7,215 hüvelyk | 183,261 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés