https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-820-MTL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA3OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnNU1TOHhNREl3T0Rjek16ZzRPRFUwTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPREl3WDAxVVRGOVNSRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NWMyNDFkY2Y2N2IzODRhZjU0MGU4YTJlMzM1ZWU1ZGViZjFiYjIxZjIyMzBiMWUxZjZmMTFmMzI0Y2FiZDg5NQ
REXNORD
REXNORD
CI820-25T 1IN 1KW 1SS A
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD CI820-25T 1IN 1KW 1SS A
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 820; 25 Teeth; 6.032" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Anyagszám
CI820-25T 1IN 1KW 1SS A
BDI anyagszám
21473862
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/CI820-25T-1IN-1KW-1SS-A/p/21473862
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
2,527
EAN
0698210631840
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
820
Fogak száma
25
Kerékagy típusa
Not Available
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Cast Iron
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
5.57
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 820; 25 Teeth; 6.032" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hézag átmérő
6,032 hüvelyk | 153,213 milliméter
Héza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés