https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-880-MTL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0U0TDJnNE5DOHhNREl3Tmpjek5URXdOakEzT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZPRGd3WDAxVVRGOVNSRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8NmY2NDAyZTY2NThjMWM4ZjQyZTZmN2Y4NjE4MjhmYWZlYWViY2M5YTZiYWI1MjVjMjgyOGI4ZWRiZGQ1MzUzZA
REXNORD
REXNORD
CI880-12T 1IN 1KW 1SS A
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD CI880-12T 1IN 1KW 1SS A
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 880; 12 Teeth; 5.796" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Anyagszám
CI880-12T 1IN 1KW 1SS A
BDI anyagszám
21580709
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/CI880-12T-1IN-1KW-1SS-A/p/21580709
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
1,601
EAN
0793699635393
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
880
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
Not Available
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Cast Iron
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
3.53
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 25.4" Bore; 880; 12 Teeth; 5.796" Pitch Diameter; Finished Bore; Round; Straight Running; Cast Iron
Hézag átmérő
5,796 hüvelyk | 147,218 milliméter
Héza
0 hüvelyk | 0 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés