REXNORD
REXNORD
CS 2010 10 1.5INX1.5IN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD CS 2010 10 1.5INX1.5IN
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Anyagszám
CS 2010 10 1.5INX1.5IN
BDI anyagszám
18615810
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/CS-2010-10-1-5INX1-5IN/p/18615810
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,476
EAN
0793699538731
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
2011 | 2015 | 2016
Fogak száma
10
Kerékagy típusa
A-No Hub
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028476
Súly / LBS
1.05
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/2" Bore; 2" Pitch; 2011 | 2015 | 2016 Modular - Flat Top Size; 10 Teeth; A-No Hub Type; Finished Bore; Square; 6.1" Outside Diameter; 6.472" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Hézag átmérő
6,472 hüvelyk | 164,389 milliméter
Héza
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Külső átmérő
6,1 hüvelyk | 154,94 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés