https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlpOHhNRGN3TURNNU1qRXpOamN6TkM5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVlYTIwYTY0M2M1NmY2ZTRjNTNkOGVmYjgxZDY0NTBhZmM2ZTMyNjAzMWIyYjExNGFmYTQyZTNhZDIxMjE0Ng
REXNORD
REXNORD
KU1600-12T_1IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KU1600-12T_1IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 3.9" Outside Diameter; 3.9" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Anyagszám
10834613
BDI anyagszám
26265644
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/KU1600-12T-1IN-1KW1SS-PA/p/26265644
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
0,36
EAN
782935361097
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1654 | 1655 | 1675
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Side Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.36
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 12 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 3.9" Outside Diameter; 3.9" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Külső átmérő
3,9 hüvelyk | 99,06 milliméter
Hézag átmérő
3,9 hüvelyk | 99,06 milliméter
Furat
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés