![KU1600-16T_1-1/4IN_1KW1SS_PA](/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlpOHhNRGN3TURNNU1qRXpOamN6TkM5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVlYTIwYTY0M2M1NmY2ZTRjNTNkOGVmYjgxZDY0NTBhZmM2ZTMyNjAzMWIyYjExNGFmYTQyZTNhZDIxMjE0Ng)
![KU1600-16T_1-1/4IN_1KW1SS_PA](/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-KW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEzODl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05tTDJoaFlpOHhNRGN3TURNNU1qRXpOamN6TkM5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODVlYTIwYTY0M2M1NmY2ZTRjNTNkOGVmYjgxZDY0NTBhZmM2ZTMyNjAzMWIyYjExNGFmYTQyZTNhZDIxMjE0Ng)
REXNORD
REXNORD
KU1600-16T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KU1600-16T_1-1/4IN_1KW1SS_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 5.2" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Anyagszám
10833054
BDI anyagszám
26262396
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/KU1600-16T-1-1-4IN-1KW1SS-PA/p/26262396
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
0,64
EAN
782935356383
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1654 | 1655 | 1675
Fogak száma
16
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Side Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.64
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 16 Teeth; B-Hub One Side Type; Finished Bore; Round; 5.2" Outside Diameter; 5.1" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Külső átmérő
5,2 hüvelyk | 132,08 milliméter
Hézag átmérő
5,1 hüvelyk | 129,54 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés