https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXMDSPKT-1600-RND-NKW-NSP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTExMjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnNVpDOHhNRGN3TURNNU1qVTJNamN4T0M5SlRrUlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFl3TUY5U1RrUmZUa3RYWDA1VFVGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZWFhZTRjYTk2YjcxNmYzM2YzOWM0MGY3NzgzOTM3MjRkZTVmZTllNzI5Zjg3MjEwMWIzNzM0YmVmZjU5YzY4
REXNORD
REXNORD
KU1600-20T_1-1/4IN_I_PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KU1600-20T_1-1/4IN_I_PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 6-1/2" Outside Diameter; 6.4" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Anyagszám
10834053
BDI anyagszám
26258421
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/KU1600-20T-1-1-4IN-I-PA/p/26258421
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
1
Súly / US-font (pound)
1,12
EAN
782935358806
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1654 | 1655 | 1675
Fogak száma
20
Kerékagy típusa
B-Hub One Side
Rögzítési mód
Idler Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Side Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
1.12
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1654 | 1655 | 1675 Modular - Flat Top Size; 20 Teeth; B-Hub One Side Type; Idler Bore; Round; 6-1/2" Outside Diameter; 6.4" Pitch Diameter; Side Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Hézag átmérő
6,4 hüvelyk | 162,56 milliméter
Külső átmérő
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés