REXNORD
REXNORD
KU8500-14T 1-1/2 SQ
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD KU8500-14T 1-1/2 SQ
1-1/2" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 14 Teeth; 3.4" Outside Diameter; 3.402" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
KU8500-14T 1-1/2 SQ
BDI anyagszám
21852969
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/KU8500-14T-1-1-2-SQ/p/21852969
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,159
EAN
0793699732757
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
8503 | 8505 | 8506 | 8507
Fogak száma
14
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
H Style Sprocket
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
KU8500-14T
Súly / LBS
0.35
Hosszú leírás
1-1/2" Bore; 8503 | 8505 | 8506 | 8507; 0-3/4" Pitch; 14 Teeth; 3.4" Outside Diameter; 3.402" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Külső átmérő
3,4 hüvelyk | 86,36 milliméter
Hézag átmérő
3,402 hüvelyk | 86,411 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés