REXNORD
REXNORD
N1700-10T 2IN HEX
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD N1700-10T 2IN HEX
2" Bore; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 10 Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
N1700-10T 2IN HEX
BDI anyagszám
18138487
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/N1700-10T-2IN-HEX/p/18138487
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,323
EAN
0698210837228
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765
Fogak száma
10
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Hexagonal
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
N1700-10T
Súly / LBS
0.7
Hosszú leírás
2" Bore; 1700 | 1701 | 1702 | 1703 | 1704 | 1705 | 1706 | 1707 | 1765; 1-31/32" Pitch; 10 Teeth; 6-1/2" Outside Diameter; 6.369" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Hexagonal; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Külső átmérő
6,5 hüvelyk | 165,1 milliméter
Furat
2 hüvelyk | 50,8 milliméter
Héza
1,969 hüvelyk | 50 milliméter
Hézag átmérő
6,369 hüvelyk | 161,773 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés