https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-4700-RND-KW-NSP-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV6TDJnM01DOHhNRGN3TURRd01EYzROelE0Tmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZORGN3TUY5U1RrUmZTMWRmVGxOUVh6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8Y2ZmNGNlYTFhYTc1ZjNiMDk5NmVmYzhiZWZjZDZlZWVlMjBjMDdiMzE1NmFkMTc3MzMyNzZkOGYxNWFjODBhZQ
REXNORD
REXNORD
N5700-24T 1-1/4IN 1KW2SS POM
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD N5700-24T 1-1/4IN 1KW2SS POM
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Anyagszám
N5700-24T 1-1/4IN 1KW2SS POM
BDI anyagszám
22463890
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/N5700-24T-1-1-4IN-1KW2SS-POM/p/22463890
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,29
EAN
0793699261493
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Fogak száma
24
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028481
Súly / LBS
0.63
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Pitch; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 5.8" Outside Diameter; 5.796" Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; Keyway
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
5,796 hüvelyk | 147,218 milliméter
Külső átmérő
5,8 hüvelyk | 147,32 milliméter
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés