https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-5900-SQ-NKW-6-11-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQxMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpqTDJoaVl5OHhNRGN3TURRd01qYzFNelUyTmk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOVGt3TUY5VFVWOU9TMWRmTmw4eE1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w5MTUzMjNhNDAwYTU5ZDVkZDk0MTU2ZDNjMTIwNjAxMmQwY2Q4Yzc1NGFlMjNlY2RlMzNlMzYwZmQ2OWRkMjY4
REXNORD
REXNORD
N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.801MM Outside Diameter; 149.4MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Anyagszám
N5936-24T-40MM-S-POM 114-696-11
BDI anyagszám
24111610
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/N5936-24T-40MM-S-POM-114-696-11/p/24111610
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,199
EAN
0793699261721
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
5935 | 5936 | 6938
Fogak száma
24
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10013547
Súly / LBS
0.44
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 19.05MM Pitch; 5935 | 5936 | 6938 Modular - Flat Top Size; 24 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 5.801MM Outside Diameter; 149.4MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; No Split; No Keyway
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
5,882 hüvelyk | 149,4 milliméter
Hézag átmérő
5,801 hüvelyk | 147,35 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés