REXNORD
REXNORD
N5966-12T 1-1/2IN SQ
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD N5966-12T 1-1/2IN SQ
1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 12 Teeth; 5.915" Outside Diameter; 5.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
N5966-12T 1-1/2IN SQ
BDI anyagszám
18145556
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/N5966-12T-1-1-2IN-SQ/p/18145556
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,263
EAN
0698210856816
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
5966
Fogak száma
12
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
No
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
N5966-12T
Súly / LBS
0.58
Hosszú leírás
1-1/2" Bore; 5966; 1-17/32" Pitch; 12 Teeth; 5.915" Outside Diameter; 5.92" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Héza
1,531 hüvelyk | 38,9 milliméter
Külső átmérő
5,915 hüvelyk | 150,241 milliméter
Hézag átmérő
5,92 hüvelyk | 150,368 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés