https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-NKW-1-12-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJoa01TOHhNRGN3TWpVek9EazVOemM1TUM5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZUa3RYWHpGZk1USmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWNmNWJmM2I1MzQ4NjU3NDg3Yzk3MzZmMjVlOTQxMDI2ZmEzNTBkY2E1ZmQxMTA4ZDA4NDA1OWJhMDU3YzIyZg
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T-1-1/4IN-I-PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS1500-32T-1-1/4IN-I-PA
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Anyagszám
NS1500-32T-1-1/4IN-I-PA
BDI anyagszám
22145685
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS1500-32T-1-1-4IN-I-PA/p/22145685
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,322
EAN
0793699409345
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1503 | 1505 | 1506
Fogak száma
32
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Idler Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028522
Súly / LBS
0.71
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 1-1/4" Bore; 1" Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Külső átmérő
6,1 hüvelyk | 154,94 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
6,04 hüvelyk | 153,42 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés