https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-1500-BC-PL-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00zTDJnd1lTOHhNREk1TXpReE1qWTVNVGs1T0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZNVFV3TUY5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGFiZjY2OTQ3NjkyYWJjNmFhMjA2YWI0MWFjOGU2YmUzYjY2NzI4MDkxMjExZWRjOGM2MGVmN2I1MzllMzI3ZDA
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/4" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Grooved; Split; With Keyway
Anyagszám
NS1500-32T 1-1/4IN KWSS
BDI anyagszám
18145604
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS1500-32T-1-1-4IN-KWSS/p/18145604
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,45
EAN
0793699251869
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1503 | 1505 | 1506
Fogak száma
32
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
Yes
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Set Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Súly / LBS
0.32
Hosszú leírás
Sprocket; Conveying Chain; 1-1/4" Bore; 1503 | 1505 | 1506; 0.591" Pitch; 32 Teeth; 6.1" Outside Diameter; 6.04" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic; Grooved; Split; With Keyway
Külső átmérő
6,1 hüvelyk | 154,94 milliméter
Hézag átmérő
6,04 hüvelyk | 153,416 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Héza
0,591 hüvelyk | 15,011 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés