https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-1500-RND-KW-SP-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc0ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00yTDJnNU15OHhNRGN3TWpVME1ERXhNVGt3TWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZNVFV3TUY5U1RrUmZTMWRmVTFCZk1sOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNTQ2YjFlOTM4NTAzYzM3MzNkM2VlYThmNDllNGU4MDNiNTg3NTc5MzJkN2JkNTAxNGNjZWM2NmNiOTA4YWEz
REXNORD
REXNORD
NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Anyagszám
NS1500-32T-40MM-1KW-PA 614-212-2
BDI anyagszám
24115812
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS1500-32T-40MM-1KW-PA-614-212-2/p/24115812
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,44
EAN
0793699410075
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
1503 | 1505 | 1506
Fogak száma
32
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028528
Súly / LBS
0.44
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 1503 | 1505 | 1506 Modular - Flat Top Size; 32 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Round; 6.04MM Outside Diameter; 154.9MM Pitch Diameter; Straight Running; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; Keyway
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
6,098 hüvelyk | 154,9 milliméter
Hézag átmérő
6,04 hüvelyk | 153,42 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés