REXNORD
REXNORD
NS5700-27T 1-1/4IN PLN
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS5700-27T 1-1/4IN PLN
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS5700-27T 1-1/4IN PLN
BDI anyagszám
18145618
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS5700-27T-1-1-4IN-PLN/p/18145618
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0698210122324
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706
Fogak száma
27
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Idler Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS5700-27T
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
1-1/4" Bore; 4705 | 4706 | 4707 | 5705 | 5706; 1-1/2" Pitch; 27 Teeth; 6.57" Outside Diameter; 6.504" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Héza
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Külső átmérő
6,57 hüvelyk | 166,878 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
6,504 hüvelyk | 165,202 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés