https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-NS5936-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIyMDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJobFlTOHhNREl3Tmpjek5ESXlNVE0wTWk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZUbE0xT1RNMlgwSkRYMUJNWDFKRVh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58ZGY0NWEyNzkwZDYyNDIzNjhhMmQ3ZmM2Zjg1NWQ4NjU5ODI3NzExYmY3NTAxYmE4MDYzY2E2MDNjYWU1YWQzYQ
REXNORD
REXNORD
NS5936-24T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-107-4
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS5936-24T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-107-4
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 19.05" Pitch; 24 Teeth; 5.88" Outside Diameter; 5.801" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS5936-24T-1-7/16IN-KWSS-PA 614-107-4
BDI anyagszám
24115474
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS5936-24T-1-7-16IN-KWSS-PA-614-107-4/p/24115474
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,259
EAN
0793699406658
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
5935 | 5936 | 6938
Fogak száma
24
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
0.57
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 5935 | 5936 | 6938; 19.05" Pitch; 24 Teeth; 5.88" Outside Diameter; 5.801" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic
Külső átmérő
5,88 hüvelyk | 149,352 milliméter
Hézag átmérő
5,801 hüvelyk | 147,345 milliméter
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés