https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-NS5996-BC-PL-SQ-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJobFlTOHhNREl3Tmpjek5ESTROamczT0M5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZUbE0xT1RrMlgwSkRYMUJNWDFOUlh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58M2Y2NWU1ZThmNDZjNjc0ODExOTE4NDk1ZTI0NDIxMTkzN2FjMjBhYzcyZTFhNWI5Yjg3MjFmODgwYTlkOTJhOA
REXNORD
REXNORD
NS5996-9T 1-1/2" S PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS5996-9T 1-1/2" S PA
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 9 Teeth; 6.461" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Anyagszám
NS5996-9T 1-1/2IN S PA
BDI anyagszám
22605067
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS5996-9T-1-1-2%22-S-PA/p/22605067
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,989
EAN
0793699406467
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Fogak száma
9
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
2.18
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 38.1" Bore; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999; 57.15" Pitch; 9 Teeth; 6.461" Outside Diameter; 6.579" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Thermoplastic
Külső átmérő
6,461 hüvelyk | 164,109 milliméter
Furat
1,5 hüvelyk | 38,1 milliméter
Héza
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Hézag átmérő
6,579 hüvelyk | 167,107 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés