REXNORD
REXNORD
NS5996-9T-90MM-S-PA 614-91-2
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS5996-9T-90MM-S-PA 614-91-2
Conveying Chain Sprocket; 90MM Bore; 57.15MM Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.579MM Outside Diameter; 164.1MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Anyagszám
NS5996-9T-90MM-S-PA 614-91-2
BDI anyagszám
24116329
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS5996-9T-90MM-S-PA-614-91-2/p/24116329
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,761
EAN
0793699415735
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999
Fogak száma
9
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10027448
Súly / LBS
1.68
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 90MM Bore; 57.15MM Pitch; 5995 | 5996 | 5997 | 5998 | 6995 | 6999 Modular - Flat Top Size; 9 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Finished Bore; Square; 6.579MM Outside Diameter; 164.1MM Pitch Diameter; Straight Running | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Hézag átmérő
6,579 hüvelyk | 167,107 milliméter
Külső átmérő
6,461 hüvelyk | 164,1 milliméter
Furat
3,543 hüvelyk | 90 milliméter
Héza
2,25 hüvelyk | 57,15 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés