https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-63-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU3MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoa1ppOHhNREl3T0Rjek5EQXhPVFl4TkM5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOak5mUWtOZlVFeGZVa1JmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGI4OGRmMjFhMmMwOGE4YzZiNWU1MTgyOThkYzc2MGI2M2M1NTNiZjVhZGUwNWRjYWRlNDg5MmQ1NTA2MTVlMmI
REXNORD
REXNORD
NS63-23T 1-7/16IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS63-23T 1-7/16IN KWSS
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874; 19.05" Pitch; 23 Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS63-23T 1-7/16IN KWSS
BDI anyagszám
18141558
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS63-23T-1-7-16IN-KWSS/p/18141558
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,363
EAN
0698210855949
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874
Fogak száma
23
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
0.8
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 36.525" Bore; 863 | 866 | 963 | 1863 | 1864 | 1873 | 1874 | 3873 | 4873 | 4874; 19.05" Pitch; 23 Teeth; 5.91" Outside Diameter; 5.508" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1,438 hüvelyk | 36,525 milliméter
Héza
0,75 hüvelyk | 19,05 milliméter
Hézag átmérő
5,508 hüvelyk | 139,903 milliméter
Külső átmérő
5,91 hüvelyk | 150,114 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés