https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSPKTXX-7700SNS-BC-PL-RND-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjcwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJobE5DOHhNREl3Tmpjek5EUXhOemsxTUM5SlRrUllXRmhUVUV0VVdGaGZOemN3TUZOT1UxOUNRMTlRVEY5U1RrUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8YzFmMzRjYzdkMzdlOGQzNjlmYTk4ZDQzYzg0YTc4Mjk2MzgwODc1ZmZhOGNhYTQyMDc3YTg5OTU3NGMzMGYwNw
REXNORD
REXNORD
NS7700-18T 1-1/4IN IDL
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS7700-18T 1-1/4IN IDL
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS7700-18T 1-1/4IN IDL
BDI anyagszám
18145633
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS7700-18T-1-1-4IN-IDL/p/18145633
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,454
EAN
0793699176964
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Fogak száma
18
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Idler Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
Idler Bores are Slightly Oversized
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS7700-18T
Súly / LBS
1
Hosszú leírás
1-1/4" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 18 Teeth; 5.78" Outside Diameter; 5.759" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Idler Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hézag átmérő
5,759 hüvelyk | 146,279 milliméter
Külső átmérő
5,78 hüvelyk | 146,812 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés