https://www.bdiexpress.com/medias/MFRREXMDSPKT-770-RND-NKW-SP-41-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU0MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkzTDJoa09TOHhNRGN3TWpVME5qZ3lPVE0wTWk5TlJsSlNSVmhOUkZOUVMxUmZOemN3WDFKT1JGOU9TMWRmVTFCZk5ERmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ4NDA3MzQ3NTM3NDBiMjQ4ZjU0ZTlkOTkyYmRiMzNjNjY1Njg1MjA1YjdhZTcxNWNkZGUwZjFiMTZlYjBlZA
REXNORD
REXNORD
NS7700-18T-40MM-I-PA 614-60-41
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS7700-18T-40MM-I-PA 614-60-41
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 18 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.759MM Outside Diameter; 146.812MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Anyagszám
NS7700-18T-40MM-I-PA 614-60-41
BDI anyagszám
24116308
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS7700-18T-40MM-I-PA-614-60-41/p/24116308
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,381
EAN
0793699261950
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Fogak száma
18
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Idler Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Metric
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyártói cikkszám
10028582
Súly / LBS
0.84
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 40MM Bore; 25.4MM Pitch; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743 Modular - Flat Top Size; 18 Teeth; C-Hub Both Sides Type; Idler Bore; Round; 5.759MM Outside Diameter; 146.812MM Pitch Diameter; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic Material; No Grooved; Split; No Keyway
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Hézag átmérő
5,759 hüvelyk | 146,279 milliméter
Furat
1,575 hüvelyk | 40 milliméter
Külső átmérő
5,78 hüvelyk | 146,812 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés