REXNORD
REXNORD
NS7700-31T-2-1/2"-S-PA
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS7700-31T-2-1/2"-S-PA
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 31 Teeth; 9.93" Outside Diameter; 9.885" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS7700-31T-2-1/2IN-S-PA
BDI anyagszám
24086417
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS7700-31T-2-1-2%22-S-PA/p/24086417
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
1,687
EAN
0793699464634
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743
Fogak száma
31
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Square
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
No
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Súly / LBS
3.72
Hosszú leírás
Conveying Chain Sprocket; 2-1/2" Bore; 770 | 1050 | 1055 | 1060 | 7703 | 7705 | 7706 | 7708 | 7743; 1" Pitch; 31 Teeth; 9.93" Outside Diameter; 9.885" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Square; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Külső átmérő
9,93 hüvelyk | 252,222 milliméter
Hézag átmérő
9,885 hüvelyk | 251,079 milliméter
Héza
1 hüvelyk | 25,4 milliméter
Furat
2,5 hüvelyk | 63,5 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés