https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXSPKTXX-7956-BC-PL-RD-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnNFlTOHhNREl3T0Rjek16WTFPVEUyTmk5SlRrUlNSVmhUVUV0VVdGaGZOemsxTmw5Q1ExOVFURjlTUkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDI3NTMwMzYxODQ5M2MzOGFhMzM1NmIyN2E3NzgxZjg5ZDNkNmY5MzdjYWVmMWU5NDA5OTEyYjJiOWRlODk0MGU
REXNORD
REXNORD
NS7956-16T 1-1/4IN KWSS
REXNORD REXNORD
Leírás
REXNORD NS7956-16T 1-1/4IN KWSS
1-1/4" Bore; 7956; 1-1/4" Pitch; 16 Teeth; 6.44" Outside Diameter; 6-13/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Anyagszám
NS7956-16T 1-1/4IN KWSS
BDI anyagszám
19435148
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Anyagmozgat%C3%A1s/Fut%C3%B3szalag-elemek/Zsan%C3%A9r-%C3%A9s-modul%C3%A1ris-l%C3%A1nckerekek/NS7956-16T-1-1-4IN-KWSS/p/19435148
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
31171903
Súly / Kilogramm
0,395
EAN
0793699408560
Termékcsoport - BDI
M00332
Moduláris - lapos felső méret
7956
Fogak száma
16
Kerékagy típusa
C-Hub Both Sides
Rögzítési mód
Finished Bore
Furatprofil
Round
Moduláris - lapos felső típus
Straight Running | Side Flexing | Back Flexing
Anyag
Thermoplastic
Hornyolt igen vagy nem
No
Osztott igen vagy nem
Yes
Ékhorony igen/nem
Yes
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Egyéb jellemzők
With Set Screw
Kategória - BDI
Flat Top Sprockets
Vámtarifszám
8483.90.10.50
Gyűjtőnév
Sprocket
Kulcsszó
Conveying Chain
A gyártó URL-je
https://www.regalrexnord.com
Gyári belső szám
NS7956-16T
Súly / LBS
0.871
Hosszú leírás
1-1/4" Bore; 7956; 1-1/4" Pitch; 16 Teeth; 6.44" Outside Diameter; 6-13/32" Pitch Diameter; C-Hub Both Sides; Finished Bore; Round; Straight Running | Side Flexing | Back Flexing; Thermoplastic
Héza
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Külső átmérő
6,44 hüvelyk | 163,576 milliméter
Furat
1,25 hüvelyk | 31,75 milliméter
Hézag átmérő
6,407 hüvelyk | 162,738 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés